Ranger Deltaplus CALYPS3NO42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Botillon cuir buffle lisse - s3 src
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :CALYPS3NO42
Rubix :0495-6172260
EAN :3295249203399

Documents
Détails articles : BOTILLON CALYSPO S3 NOIR P42 HAUTE CUIR LISSE DE BUFFLE SRC
Ranger amagnétique robuste dédiée au monde de la construction, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste
Tige : Cuir buffle - Lisse - Déperlant | Doublure : Textile - Polyester | Première de propreté : EVA - Polyamide | Semelle : Injectée - PU - 2d | Renforts : PU | Insert anti-perforation : Non métallique | Embout de sécurité : Composite | Système de laçage : Lacets | Poids : 856 grammes par chaussure
Tige : Cuir buffle - Lisse - Déperlant | Doublure : Textile - Polyester | Première de propreté : EVA - Polyamide | Semelle : Injectée - PU - 2d | Renforts : PU | Insert anti-perforation : Non métallique | Embout de sécurité : Composite | Système de laçage : Lacets | Poids : 856 grammes par chaussure
Points forts
ADHÉRENCE SUR SOL MEUBLE ,
1- Crampons grimpeurs à l’avant et stoppeurs à l’arrière,
2- Accroches latérales pour échelle,
SEMELLE ANTIFATIGUE ,
Zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®),
PROTECTION DES ORTEILS RENFORCÉE ,
Semelle avec remontée PU (BUMPER CAP SYSTEM),
GRAND CONFORT ,
Forme et embout 11e largeur,
SHOCK ABSORBER ,
Semelle PU double densité,
Bandes réfléchissantes.
Amagnétique : pas de partie métal dans la chaussure.
Embout composite 200 j : plus léger que l'acier.
1- Crampons grimpeurs à l’avant et stoppeurs à l’arrière,
2- Accroches latérales pour échelle,
SEMELLE ANTIFATIGUE ,
Zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®),
PROTECTION DES ORTEILS RENFORCÉE ,
Semelle avec remontée PU (BUMPER CAP SYSTEM),
GRAND CONFORT ,
Forme et embout 11e largeur,
SHOCK ABSORBER ,
Semelle PU double densité,
Bandes réfléchissantes.
Amagnétique : pas de partie métal dans la chaussure.
Embout composite 200 j : plus léger que l'acier.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légère, industrie lourde, industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Fermeture | lacets |
| Matière | cuir buffle lisse/polyester/pu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,07 € HT
/ paire
122,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
