Ranger Jallatte JJV28-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
JALARCHER SAS S3 CI HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJV28-41
Rubix :3883-6094145
Fabricant :00JJV2841
EAN :3597810261006

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALARCHER SAS S3 P41 CI HRO SRC SEM.KOMPACT VIBRAM
Chaussures montantes de sécurité rangers. La tige est en cuir pleine fleur hydrofuge. Remontée en PU sur l’avant pour une meilleure solidité. Doublure de tige respirante en maille 3D, à structure alvéolée améliore la ventilation périphérique du pied, et sèche rapidement. Languette doublée et matelassée pour un meilleur confort, associée à deux soufflets latéraux pour éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. Semelle de marche caoutchouc haute performance équipée du système VIBRAM pour faire face aux milieux les plus agressifs. Sécurité intégrale : Embout de sécurité 200 Joules en polymère de synthèse. Première de montage et intercalaire antiperforation Flextane HP by Jallatte, zéro millimètre.
Points forts
Modèle avec système de chaussage/déchaussage rapide avec fermeture et scratch sur rabat. Semelle Kompact en Softane Caoutchouc Vibram, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.
Applications
Pétrole - BTP/Travaux extérieurs
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,59 € HT
/ paire
223,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
41
