Ranger Lemaitre Sécurité TUNDSBPNR-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
TUNDRA SBP NOIR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :TUNDSBPNR-36
Rubix :4448-6132334
Fabricant :TUNDSBPNR36
EAN :3237154064368

Documents
Détails articles : BOTTE TUNDRA SBP P36 NOIR
Chaussure montante fourrée en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge avec semelle PU/ Caoutchouc Nitrile VIBRAM® ICE&FIRE.
Points forts
Chaussure tout terrain et 100% non métallique proposée avec un chaussant homme et un chaussant spécialement dédié aux femmes. Cuir de 2,0 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité. Fourrure synthétique : pour une meilleure protection contre le froid. Thinsulate® : Fibres synthétiques très fines / Matériau léger qui assure une sensation de confort par temps froids, tout en étant maintenu au chaud. Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et protège 100% de la surface du pied. Embout HDFC (High Durability Fiber Composit) : non métallique, amagnétique, non conducteur de froid ou de chaud.
Applications
Particulièrement adaptée aux métiers du BTP, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Fermeture | lacet polyamide |
| Matière | cuir pleine fleur pull-up hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,42 € HT
/ paire
214,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
36
