Ranger Deltaplus CADERS3NO42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
Botillon caderousse s3 noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :CADERS3NO42
Rubix :0495-6124177
EAN :3295249114091

Documents
Détails articles : BOTILLON CADEROUSSE S3SRC P42 NOIR CUIR PLEINEFLEUR SEM PU2D
Ranger fourré disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste, dédiée au monde de la construction
Tige : Cuir - Fleur - Déperlant | Doublure : Textile - Polyester - Fourrure Synthétique | Première de propreté : Feutre | Semelle : Injectée - PU - 2d | Renforts : PU | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Système de laçage : Lacets | Poids : 852 grammes par chaussure
Tige : Cuir - Fleur - Déperlant | Doublure : Textile - Polyester - Fourrure Synthétique | Première de propreté : Feutre | Semelle : Injectée - PU - 2d | Renforts : PU | Insert anti-perforation : Acier Inoxydable | Embout de sécurité : Acier Inoxydable | Système de laçage : Lacets | Poids : 852 grammes par chaussure
Points forts
ADHÉRENCE SUR SOL MEUBLE ,
1- Crampons grimpeurs à l’avant et stoppeurs à l’arrière,
2- Accroches latérales pour échelle,
SEMELLE ANTIFATIGUE ,
Zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®),
PROTECTION DES ORTEILS RENFORCÉE ,
Semelle avec remontée PU (BUMPER CAP SYSTEM),
GRAND CONFORT ,
Forme et embout 11e largeur,
SHOCK ABSORBER ,
Semelle PU double densité,
Bandes réfléchissantes.
1- Crampons grimpeurs à l’avant et stoppeurs à l’arrière,
2- Accroches latérales pour échelle,
SEMELLE ANTIFATIGUE ,
Zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®),
PROTECTION DES ORTEILS RENFORCÉE ,
Semelle avec remontée PU (BUMPER CAP SYSTEM),
GRAND CONFORT ,
Forme et embout 11e largeur,
SHOCK ABSORBER ,
Semelle PU double densité,
Bandes réfléchissantes.
Applications
BTP, construction, second-oeuvre, artisans, industrie légère.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Fermeture | lacets |
| Matière | tige : cuir pleine fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,00 € HT
/ paire
158,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
42
