Ranger Jallatte JJB21-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Marron | Matière principale : Cuir
JALOSBERN SAS STEEL S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JJB21-39
Rubix :3883-6128694
Fabricant :00JJB2139
EAN :3597810267299

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALOSBERN STEEL T39 S3 SRC
Chaussures de sécurité montantes de type rangers. Tige en cuir pleine fleur naturel AP 23, exclusivité Jallatte. Soufflet cuir pour une bonne étanchéité et pour éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. Le design de la semelle Softane bimatière et de ses crampons est étudié pour combiner à la fois les meilleures performances d'adhérence sur tous les sols souillés et instables, de résistance à l'abrasion, et résiste au contact des huiles et hydrocarbures. Elle est équipée de l'absorbeur de chocs progressif. Sécurité intégrale : Embout 200 Joules en polymère de synthèse. Intercalaire antiperforation en acier inoxydable.
Points forts
Modèle type rangers, 0% métal, réalisé en cuir pleine fleur AP 23, hydrofuge et oléofuge. Bonne résistance à la vapeur d'eau (180 mn à 2bars). Intercalaire acier inoxydable
Applications
Minerais – Chimie - Pétrole - BTP/Travaux extérieurs - Féminines
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,82 € HT
/ paire
171,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
39
