Connectique pneumatique - Outil Balluff BPI007M

Boîtier répartiteur passif BPI007M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BPI007M
Rubix :4239-2657465
Fabricant :BPI007M
CONNECTEUR POUR REPART. PUR 3M BPI T00G-K-00-KPXB0-030

Résumé technique

Typerépartiteur passif, raccordement = câble pur noir 3 m, compatible chaîne porte-câble, connexion (com1) = bornes à vis/fiche, courant max. 2 a par sortie / 8 a total, ip67.

Documents

Détails articles : CONNECTEUR POUR REPART. PUR 3M BPI T00G-K-00-KPXB0-030


Boîtier répartiteur passif, Connexion (COM 1) = Bornes à vis/fiche, Câble = PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble, Courant de sortie max. = 2 A, Courant total max. = 8 A, Classe de protection = IP67

Points forts

Gain de temps et diminution des erreurs de câblage. Aide à l'installation avec LED de visu
Robustes ils sont parfaitement adaptés aux environnements sévères (résistance aux réfrigérants, lubrifiants, chocs et vibrations)
Boîtier surmoulé garantissant une excellente étanchéité, et format compact avec éléments filetés métalliques pour un raccordement précis
Flexibilité de montage : fixation centrale ou latérale compatible avec profilés standard et plaques de base
Interface fiable : connexion sûre entre capteurs/actionneurs et système de commande

Applications

Les répartiteurs passifs proposés par Balluff relient les capteurs et les actionneurs avec le système de commande.
Ils sont parfaitement adaptés aux conditions difficiles, notamment lorsque des réfrigérants et lubrifiants sont utilisés.
Leur boîtier surmoulé offre une classe de protection élevée et une excellente résistance aux chocs et aux vibrations.

Tous les répartiteurs peuvent être montés de façon flexible sur tous les supports : Leurs trous de fixation sont disposés au centre.
Grâce à des trous de fixation latéraux supplémentaires, l'interface passive peut également être montée latéralement.
Le montage flexible est facilité par des DEL bien visibles.

Informations techniques


Attributs
Typerépartiteur passif, raccordement = câble pur noir 3 m, compatible chaîne porte-câble, connexion (com1) = bornes à vis/fiche, courant max. 2 a par sortie / 8 a total, ip67.
87,90 € HT
/ unité
105,48 € TTC