Connectique pneumatique - Outil Balluff BAE011F

Amplificateur de signal BAE011F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BAE011F
Rubix :4239-2657199
Fabricant :BAE011F
AMPLIFICATEUR POUR FIBRE BOH BAE SA-OH-059-YI-DP02

Résumé technique

Typeamplificateur pour capteur optique boh, dimension : 15 x 40.1 x 77.3 mm, 2x pnp/npn/push-pull à fermeture/ouverture (no/nf) io-link 1.1, câble, 2 m, pur, tension d'emploi ub = 15...30 vdc

Documents

Détails articles : AMPLIFICATEUR POUR FIBRE BOH BAE SA-OH-059-YI-DP02


Amplificateur de signal, Série = SA-OH, Dimensions = 15 x 40.1 x 77.3 mm, Interface = 2x PNP/NPN/push-pull à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link 1.1, Affichage = Afficheur OLED, Tension d'emploi - LED verte, Sortie 1 active - LED jaune, Sortie 2 active - LED jaune, Fonction alarme - LED rouge, Sync - LED orange, Possibilité de réglage = Auto-synch., Contraste de l'affichage OLED, Mode compteur, Temporisation, Fonction dynamique, Fonction d'apprentissage externe, Réglage usine (RAZ), IO-Link, Détection claire/sombre, Activation / désactivation retard au déclenchement, Mode SIO / mode IO-Link, Fonction fenêtre / fonction de commutation standard, Apprentissage statique / dynamique / manuel, Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique, Activation / désactivation synchronisation, Sensibilité (point d'action), Sens de lecture de l'affichage OLED, Amplification, Hystérésis, Dispositif de réglage = Paramétrage via I/O-Link, Touche, Raccordement = Câble, 2 m, PUR, Matériau du boîtier = PC PA 12, Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE, cULus, UKCA

Points forts

Amplificateur compact
Réglages et fonctionnements simples
Compatibles avec les têtes optiques BOH…
Signaux TOR, analogiques ou IO-Link suivant modèles

Applications

Les amplificateurs Balluff permettent un réglage et une exploitation simples de nos têtes de capteur optiques BOH.
À cette fin, vous disposez d'unités d'exploitation compactes avec signaux de commutation, valeurs analogiques ou fonctionnalité IO-Link, pour le montage sur rail.

Réglables en dehors des environnements critiques, les différentes options de réglage offrent des fonctionnalités étendues pour pratiquement toutes les têtes capacitives Balluff.

Informations techniques


Attributs
Typeamplificateur pour capteur optique boh, dimension : 15 x 40.1 x 77.3 mm, 2x pnp/npn/push-pull à fermeture/ouverture (no/nf) io-link 1.1, câble, 2 m, pur, tension d'emploi ub = 15...30 vdc
393,83 € HT
/ unité
472,60 € TTC