Connectique pneumatique - Outil Balluff BAE0118

Alimentation électrique BAE0118

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BAE0118
Rubix :4239-2657154
Fabricant :BAE0118
ALIM TRIPHASEE 24V-40A BAE PS-XA-3Y-24-400-023

Résumé technique

Typealimentation triphasée, tension d’entrée 400…500 v ac, tension de sortie 24 v dc, courant 40 a, dimensions 255 x 121 x 117.3 mm, raccordement borne 0,25 mm²...4 mm²; 0,5 mm²...10 mm², température -25...80 °c, ip20.

Documents

Détails articles : ALIM TRIPHASEE 24V-40A BAE PS-XA-3Y-24-400-023


Alimentation électrique, Dimensions = 255 x 121 x 117.3 mm, Version = Rail DIN, Fixation = Montage sur profilé chapeau, Matériau du boîtier = Métal, Raccordement = Borne, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm², Tension d'entrée = 400…500 V AC, triphasé, Tension de sortie nominale DC = 24 V, Courant nominal de sortie = 40 A, Classe de protection = IP20, Homologation / conformité = CE, cURus, cULus, WEEE, Température ambiante = -25...80 °C

Points forts

Monophasé ou triphasé, de 75…960 W, couplage en parallèle jusqu'à 2,8 kW
Tension de sortie réglable, DEL et sorties (numériques) de disponibilité et d'alarme
Fonctionnement en parallèle et en série pour une adaptation flexible à l'application (selon le type)
Ondulation résiduelle particulièrement faible de la tension de sortie
Caractéristique tension/courant direct ou mode Hiccup en cas de court-circuit
Boîtier métallique ou boîtier métallique / plastique

Applications

Nos blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN (dans l'armoire électrique) résistants aux courts-circuits agissent en tant que vecteur de performance dans le domaine de l''automatisation.
Compacts et performants ils s'intègrent très naturellement dans toutes les armoires electriques utilisant le 24VDC.
Gamme monophasée et triphasée jusqu'à 40A

Informations techniques


Attributs
Typealimentation triphasée, tension d’entrée 400…500 v ac, tension de sortie 24 v dc, courant 40 a, dimensions 255 x 121 x 117.3 mm, raccordement borne 0,25 mm²...4 mm²; 0,5 mm²...10 mm², température -25...80 °c, ip20.
492,98 € HT
/ unité
591,58 € TTC