Connectique pneumatique - Outil Balluff BCC039N
Alimentation électrique BAE0115
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCC039N
Rubix :4239-2490835
Fabricant :BCC039N

Documents
Détails articles : ALIMENTATION BAE PS-XA-3Y-24-050-020
Alimentation électrique, Dimensions = 50 x 121 x 117.3 mm, Version = Rail DIN, Fixation = Montage sur profilé chapeau, Matériau du boîtier = Métal, Raccordement = Borne, 0,25 mm²...4 mm²;0,5 mm²...10 mm², Tension d'entrée = 400…500 V AC, triphasé, Tension de sortie nominale DC = 24 V, Courant nominal de sortie = 5 A, Classe de protection = IP20, Homologation / conformité = CE, cURus, cULus, WEEE, Température ambiante = -25...80 °C
Points forts
Monophasé ou triphasé, de 75…960 W, couplage en parallèle jusqu'à 2,8 kW
Tension de sortie réglable, DEL et sorties (numériques) de disponibilité et d'alarme
Fonctionnement en parallèle et en série pour une adaptation flexible à l'application (selon le type)
Ondulation résiduelle particulièrement faible de la tension de sortie
Caractéristique tension/courant direct ou mode Hiccup en cas de court-circuit
Boîtier métallique ou boîtier métallique / plastique
Tension de sortie réglable, DEL et sorties (numériques) de disponibilité et d'alarme
Fonctionnement en parallèle et en série pour une adaptation flexible à l'application (selon le type)
Ondulation résiduelle particulièrement faible de la tension de sortie
Caractéristique tension/courant direct ou mode Hiccup en cas de court-circuit
Boîtier métallique ou boîtier métallique / plastique
Applications
Nos blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN (dans l'armoire électrique) résistants aux courts-circuits agissent en tant que vecteur de performance dans le domaine de l''automatisation.
Compacts et performants ils s'intègrent très naturellement dans toutes les armoires electriques utilisant le 24VDC.
Gamme monophasée et triphasée jusqu'à 40A
Compacts et performants ils s'intègrent très naturellement dans toutes les armoires electriques utilisant le 24VDC.
Gamme monophasée et triphasée jusqu'à 40A
Informations techniques
Attributs
| Type | alimentation triphasée, tension d’entrée 400…500 v ac, tension de sortie 24 v dc, courant 5 a, dimensions 50 x 121 x 117.3 mm, raccordement borne 0,25 mm²...4 mm²; 0,5 mm²...10 mm², température -25...80 °c, ip20. |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 571,80 € HT
/ 10 unités
1 886,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
