Connectique pneumatique - Outil Balluff BCC02HE
Connecteur BCC02HE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCC02HE
Rubix :4239-2657971

Documents
Détails articles : CONNECTEUR MALE DROIT M8 (3PT) BKS-S113-RT13
Connecteur, Raccordement = Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A, Nombre de contacts raccordables = 3, Section de raccordement = 0.14...0.34 mm², Fixation torons = Connexion CAD, Diamètre de câble D = 2.5...5.4 mm, Tension d'emploi Ub = 32 VDC / 32 VAC, Courant nominal (40 °C) = 4.0 A, Classe de protection = IP67, Température ambiante = -40...85 °C, Homologation / conformité = cURus, WEEE
Points forts
Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)
Applications
La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).
Informations techniques
Attributs
| Type | connecteur mâle droit |
|---|---|
| Matière | pa, zinc moulé sous pression, cuivre allié, laiton nickelé, plastique |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,91 € HT
/ unité
20,29 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
