Connectique pneumatique - Outil Balluff BAE011C

Amplificateur de signal BAE011C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BAE011C
Rubix :4239-2657177
Fabricant :BAE011C
AMPLIFICATEUR POUR FIBRE BOH BAE SA-OH-060-YI-S75G

Résumé technique

Typeamplificateur pour capteur optique boh, connecteur mâle m8x1, 4 pôles, dimension : 10 x 32.5 x 77.3 mm, 2x pnp/npn/push-pull à fermeture/ouverture (no/nf) io-link 1.1, tension d'emploi ub = 15...30 vdc

Documents

Détails articles : AMPLIFICATEUR POUR FIBRE BOH BAE SA-OH-060-YI-S75G


Amplificateur de signal, Série = SA-OH, Dimensions = 10 x 32.5 x 77.3 mm, Interface = 2x PNP/NPN/push-pull à fermeture/ouverture (NO/NF) IO-Link 1.1, Affichage = Communication - LED verte, clignote, Sortie 1 active - LED jaune, Possibilité de réglage = Mode compteur, Temporisation, Fonction dynamique, Fonction d'apprentissage externe, Réglage usine (RAZ), IO-Link, Détection claire/sombre, Activation / désactivation retard au déclenchement, Mode SIO / mode IO-Link, Fonction fenêtre / fonction de commutation standard, Apprentissage statique / dynamique / manuel, Apprentissage 1-Pt/2-Pt/dynamique, Sensibilité (point d'action), Amplification, Hystérésis, Dispositif de réglage = Paramétrage via I/O-Link, Raccordement = connecteur mâle M8x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = PA PA 6, Tension d'emploi Ub = 15...30 VDC, Homologation / conformité = CE, WEEE, cULus, UKCA

Points forts

Amplificateur compact
Réglages et fonctionnements simples
Compatibles avec les têtes optiques BOH…
Signaux TOR, analogiques ou IO-Link suivant modèles

Applications

Les amplificateurs Balluff permettent un réglage et une exploitation simples de nos têtes de capteur optiques BOH.
À cette fin, vous disposez d'unités d'exploitation compactes avec signaux de commutation, valeurs analogiques ou fonctionnalité IO-Link, pour le montage sur rail.

Réglables en dehors des environnements critiques, les différentes options de réglage offrent des fonctionnalités étendues pour pratiquement toutes les têtes capacitives Balluff.

Informations techniques


Attributs
Typeamplificateur pour capteur optique boh, connecteur mâle m8x1, 4 pôles, dimension : 10 x 32.5 x 77.3 mm, 2x pnp/npn/push-pull à fermeture/ouverture (no/nf) io-link 1.1, tension d'emploi ub = 15...30 vdc
259,61 € HT
/ unité
311,53 € TTC