Capteur pneumatique de position SMC D-F7P

Détecteur série D-

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-F7P
Rubix :0338-2051992
Fabricant :D-F7P
EAN :3618035636964
DETECTEUR 3 FILS PNP D-F7P

Résumé technique

Typeinterrupteur automatique
Exécutiond-f
Tension, min.4,5 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DETECTEUR 3 FILS PNP D-F7P


SMC offrent une variété de capteurs pour les actionneurs pneumatiques et les pinces. Les capteurs statiques sont disponibles sous forme d'unité polyvalente ou avec un indicateur bicolore, permettant à l'opérateur de trouver une position de fonctionnement optimale, basée sur la couleur des DEL. Des détecteurs statiques bicolores sont également disponibles, équipés d'une sortie de diagnostic avec un indicateur bicolore résistant à l'eau et un signal d'arrêt calibré intégré (200 ms), offrant une résistance aux champs magnétiques et aux hautes températures, disponibles dans une large gamme de configurations de détection. Le câble est disponible en plusieurs longueurs.
Détecteur série D-

Informations techniques


Attributs
Typeinterrupteur automatique
Exécutiond-f
Tension, min.4,5 V
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Tension, max.28 V
60,94 HT
/ unité
73,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours