Protection de la tête jetable Deltaplus PO110BL, Couleur : Bleu | Matière principale : Polypropylène
Boîtee 100 charlottes polypro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :PO110BL
Rubix :0495-6032950
Fabricant :PO110BL
EAN :3295249023744

Documents
Détails articles : CHARLOTTE RONDE POLYPRO PO110BL BLEU (BO 100)
Charlotte ronde vendue par lot de 100 pièces possédant un bord élastiqué
Matière : Polypropylène
Matière : Polypropylène
Points forts
Charlotte ronde. Polypropylène non tissé 10 g/m². Bord élastiqué. Diamètre de 53 cm. Boîte distributrice de 100 pièces.
Applications
Blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | polypropylène |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Type | ronde |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | other |
| Grammage | 10 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,76 € HT
/ boite
26,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
