Caisse à outils SAM SAM-550-PBV, Largeur: 210 mm | Hauteur: 170 mm | Longueur: 480 mm
Boite A Outils Vide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SAM-550-PBV
Rubix :0149-5017638
EAN :3272670239258



Documents
Détails articles : BOITE A OUTILS SAM-550-PBV
1 soute et 1 plateau amovible.2 poignées rabattables.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 170 mm |
|---|---|
| Longueur | 480 mm |
| Largeur | 210 mm |
| Poids | 4,25 kg |
| Type | boîte à outils métallique vide |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,04 € HT
/ boite
152,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
