Caisse à outils Facom BT.13GPB, Largeur: 220 mm | Hauteur: 215 mm | Longueur: 560 mm

Boîte à outils tôle 5 cases

Voir les informations techniques

Références

Facom :BT.13GPB
Rubix :0139-5068444
EAN :3148517625310
BOITE OUTILS 5 CASES GRAND VOLUM BT.13GPB PROMO 21

Résumé technique

Matièretôle
Hauteur215 mm
Longueur560 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOITE OUTILS 5 CASES GRAND VOLUM BT.13GPB PROMO 21


La boîte à outils 5 cases grand volume Facom BT.13GPB est conçue pour répondre aux besoins des professionnels qui recherchent à la fois capacité, robustesse et accessibilité. Sa structure métallique et ses compartiments généreux permettent un rangement optimisé, même pour les outils encombrants comme une scie à métaux ou un niveau. Cette boîte constitue un équipement essentiel pour une organisation de travail efficace, en atelier comme sur chantier.

Caractéristiques :
La boîte Facom BT.13GPB dispose de cinq compartiments spacieux, accessibles immédiatement grâce à un système d'ouverture par écartement des poignées. Conçue en métal robuste, elle assure une durabilité remarquable même en environnement intensif. Son coloris rouge RAL 3020 et noir RAL 9005 reflète le style professionnel et identifiable de la marque. La boîte peut être verrouillée par cadenas (non fourni) pour sécuriser le contenu. Son grand volume de stockage la rend idéale pour transporter ou stocker un outillage varié et lourd, tout en conservant un encombrement maîtrisé.

Spécifications :
• Dimensions de la soute (L x l x H) : 518 x 200 x 98 mm
• Dimensions des casiers (L x l x H) : 526 x 100 x 55 mm
• Contenance totale : 18 dm³
• Charge utile : 30 kg
• Nombre de compartiments : 5
• Matériau : structure métallique peinte
• Système d'ouverture : écartement des poignées
• Verrouillable : par cadenas (non fourni)
• Poignées de transport

Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".

Points forts

• Grande capacité de rangement de 18 dm³
• Accès instantané à tous les compartiments
• Convient au transport d'outils longs comme un niveau ou une scie à métaux
• Charge utile importante jusqu'à 30 kg
• Verrouillable pour plus de sécurité

Applications

Cette boîte à outils est conçue pour les artisans, techniciens, mécaniciens ou opérateurs de maintenance qui ont besoin de transporter un équipement varié et parfois encombrant. Elle trouve sa place aussi bien dans un atelier que sur les chantiers de construction, dans les garages ou en intervention mobile.

Informations techniques


Attributs
Matièretôle
Hauteur215 mm
Longueur560 mm
Largeur220 mm
Poids6,39 kg
Typeboites à outils tôle
Couleurrouge
Charge admissible30 kg
69,35 € HT
/ unité
83,22 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
69,35 € HT / unité
3 à 4
64,50 € HT / unité
5 et plus
59,33 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h