Lingette nettoyante Wypall 7772, Couleur : Vert | Conditionnement : 1 baril de 50 formats, 1 épaisseur, verts (50 au total)
Lingettes nettoyantes WypAll® - Recharge 7772 - 1 baril de 50 formats, 1 épaisseur, verts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wypall :7772
Rubix :9804-6003684
Fabricant :7772
EAN :5027375005602


Résumé technique
| Conditionnement | 1 baril de 50 formats, 1 épaisseur, verts (50 au total) |
|---|
Documents
Détails articles : SERVIETTE NETTOYANTE KIMTUF VERT 50 FORM.27X27CM (LE BARIL)
Les lingettes nettoyantes WypAll® 7772 offrent une solution de nettoyage polyvalente, sans eau ni savon, parfaitement adaptée aux environnements professionnels. Conçues pour être efficaces et hygiéniques, elles permettent de nettoyer mains, outils et surfaces avec une grande facilité. Leur conception double face les rend pratiques pour le récurage comme pour l'essuyage. Par ailleurs, leur distribution feuille par feuille permet de réduire le gaspillage.
Caractéristiques :
Les lingettes WypAll® 7772 sont pré-imprégnées, prêtes à l'emploi, ce qui les rend idéales pour les lieux où l'eau et le savon ne sont pas toujours disponibles. Elles permettent de nettoyer efficacement les mains, les bijoux, les outils, ainsi qu'une grande variété de surfaces, telles que les claviers, les abattants de toilettes, les écrans ou encore les tables. Leur texture double face est conçue pour offrir une surface rugueuse, capable de récurer les saletés incrustées, et une surface lisse pour un essuyage rapide et propre. Le baril de dévidage central permet une distribution hygiénique, format par format, afin de limiter le gaspillage et de respecter les normes sanitaires. Ces lingettes, pratiques et transportables, contribuent à améliorer les processus de nettoyage tout en réduisant les coûts liés à l'entretien.
Spécifications :
- Type de distribution : Baril à dévidage central
- Couleur : Vert
- Texture : Double face (rugueuse et lisse)
- Dimensions d'une feuille : 27 cm (L) x 27 cm (l)
- Nombre de feuilles par baril : 50
- Utilisation sans savon, gel ou eau
- Pré-imprégnées
- Texturé : Non
- Certifié contact alimentaire : Non
Normes :
Ce produit WypAll® 7772 est conforme à la norme ISO 9001, qui garantit un système de management de la qualité axé sur l'amélioration continue, la satisfaction client et le respect des exigences réglementaires et organisationnelles.
Informations sur la marque :
WypAll® est une marque du groupe Kimberly-Clark Professional, reconnu mondialement pour ses solutions d’hygiène et de nettoyage innovantes. Depuis plus de 150 ans, Kimberly-Clark développe des produits fiables pour les environnements industriels et professionnels. Engagée dans une démarche de qualité et de durabilité, la marque WypAll® propose des lingettes et chiffons conçus pour réduire les coûts tout en augmentant l'efficacité de nettoyage.
Caractéristiques :
Les lingettes WypAll® 7772 sont pré-imprégnées, prêtes à l'emploi, ce qui les rend idéales pour les lieux où l'eau et le savon ne sont pas toujours disponibles. Elles permettent de nettoyer efficacement les mains, les bijoux, les outils, ainsi qu'une grande variété de surfaces, telles que les claviers, les abattants de toilettes, les écrans ou encore les tables. Leur texture double face est conçue pour offrir une surface rugueuse, capable de récurer les saletés incrustées, et une surface lisse pour un essuyage rapide et propre. Le baril de dévidage central permet une distribution hygiénique, format par format, afin de limiter le gaspillage et de respecter les normes sanitaires. Ces lingettes, pratiques et transportables, contribuent à améliorer les processus de nettoyage tout en réduisant les coûts liés à l'entretien.
Spécifications :
- Type de distribution : Baril à dévidage central
- Couleur : Vert
- Texture : Double face (rugueuse et lisse)
- Dimensions d'une feuille : 27 cm (L) x 27 cm (l)
- Nombre de feuilles par baril : 50
- Utilisation sans savon, gel ou eau
- Pré-imprégnées
- Texturé : Non
- Certifié contact alimentaire : Non
Normes :
Ce produit WypAll® 7772 est conforme à la norme ISO 9001, qui garantit un système de management de la qualité axé sur l'amélioration continue, la satisfaction client et le respect des exigences réglementaires et organisationnelles.
Informations sur la marque :
WypAll® est une marque du groupe Kimberly-Clark Professional, reconnu mondialement pour ses solutions d’hygiène et de nettoyage innovantes. Depuis plus de 150 ans, Kimberly-Clark développe des produits fiables pour les environnements industriels et professionnels. Engagée dans une démarche de qualité et de durabilité, la marque WypAll® propose des lingettes et chiffons conçus pour réduire les coûts tout en augmentant l'efficacité de nettoyage.
Points forts
- Nettoyage efficace sans besoin d'eau, de savon ou de gel ;
- Lingettes pré-imprégnées prêtes à l'emploi ;
- Double texture pour un récurage et un essuyage adaptés ;
- Distribution hygiénique feuille par feuille par dévidage central ;
- Solution portable idéale pour les interventions mobiles ou en atelier.
- Lingettes pré-imprégnées prêtes à l'emploi ;
- Double texture pour un récurage et un essuyage adaptés ;
- Distribution hygiénique feuille par feuille par dévidage central ;
- Solution portable idéale pour les interventions mobiles ou en atelier.
Applications
Les lingettes WypAll® 7772 conviennent parfaitement au nettoyage des mains, outils, bijoux et nombreuses surfaces dans des contextes variés. Elles sont recommandées pour les environnements sans accès à l'eau, comme les chantiers, les zones de maintenance, les véhicules d'intervention, ou encore les postes de travail isolés. Utilisées dans l'industrie générale, la maintenance, les services techniques ou la logistique, elles garantissent un nettoyage rapide, hygiénique et efficace, même en conditions difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | 1 baril de 50 formats, 1 épaisseur, verts (50 au total) |
|---|---|
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,67 € HT
/ unité
54,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h