Parka froid et intempéries Coverguard 5BODNM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Bodyguard II 4 en 1 polyester enduit PVC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5BODNM
Rubix :4886-6130254
EAN :3435245505183



Documents
Détails articles : PARKA BODYGUARD NOIRE TM 4/1 HV POLYSTER/PVC
Extérieure 100% polyester pongée enduction PVC, imperméable, coutures étanchées, doublé tissu taffetas, et filet. Veste intérieure polaire amovible avec manches amovibles 280 g/m², avec bandes réfléchissantes
Points forts
Imperméable, coutures étanchées, veste amovible polaire à manches amovibles, fermeture double zip jusqu’en haut, col doublé polaire, capuche intégrée doublée, serrage capuche. Fermeture cache-col auto-agrippante, serrage poignet, serrage bas. 100% polyester pongée enduction PVC.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester pongé / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,09 € HT
/ unité
123,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
