Veste workwear Lafont AG1UP887XL, Taille : XL | Couleur : Gris
Body-warmer SHOVEL
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :AG1UP887XL
Rubix :8677-6158602
EAN :3609705273299
Détails articles : BODY WARMER ACIER/NOIR AG1UP TXL SHOVEL-100/P DOUBLURE POLAIRE
Gilet doublé ouate + polaire. Col montant avec mentonnière (partie en maille pour un contact doux avec le menton). Fermeture centrale zippée, à double curseur, cachée sous patte maintenue par pressions. Poches poitrine à soufflets bas sous rabat fermé par pression. Poche intérieure droite zippée avec passage + boucle élastique pour écouteurs. Double poches basses zippées à soufflets bas sous rabat fermé par pression + lacette avec pointillés rétro et poches repose-mains. Zip intérieur pour accès marquage. Bas dos dépassant. Composition : 100% polyester 180 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,17 € HT
/ unité
89,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

