Électrovanne SMC VQZ3250K-5YO1-Q
Electrovanne série VQZ3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VQZ3250K-5YO1-Q
Rubix :0338-2175570
Fabricant :00447956

Résumé technique
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vqz3250k-5yo1-q |
|---|---|
| Matière du corps | aluminium |
Documents
Détails articles : ELECTROVANNE 5/2 ET 5/3 VQZ3250K-5YO1-Q
Les électrodistributeurs é montage sur embase de la série VQZ combinent flexibilité, durée de vie et performance dans un style de montage plus traditionnel. Les électrodistributeurs VQZ é montage en ligne combinent flexibilité, un haut niveau de performance et une longue durée de vie dans un modéle é corps en ligne.
Informations techniques
Attributs
| Type | electrovanne 5/2 et 5/3 vqz3250k-5yo1-q |
|---|---|
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | rc(pt)1/4 |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,81 € HT
/ unité
179,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours