Veste workwear Sonorco VEF8000AD00-590-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :VEF8000AD00-590-2
Rubix :0528-6260651
Fabricant :VEF8000AD00-590-2



Documents
Détails articles : BLOUSON FEMME TELLURE T2 MULTIRISQUES MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m². Rétro 50 mm, lavage industriel. Conformes aux normes EN ISO 11611, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 1149, IEC 61482-2, EN 13034 et EN 20471.
Blouson
Col montant. Poche poitrine intérieure accès extérieur par rabat. Poche poitrine intérieure par velcro. Ouverture centrale par fermeture à glissière. Poches basses intérieures. Ceinture élastiquée aux côtés.
Blouson
Col montant. Poche poitrine intérieure accès extérieur par rabat. Poche poitrine intérieure par velcro. Ouverture centrale par fermeture à glissière. Poches basses intérieures. Ceinture élastiquée aux côtés.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,45 € HT
/ unité
112,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (48) jours