Veste multirisque Sioen 079VA2PF9-62, Taille : 62 | Couleur : Bleu | Matière principale : Modacrylique
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
Sioen :079VA2PF9-62
Rubix :3464-6245732
EAN :5415274728430

Détails articles : BLOUSON ARC BLEUMARIN SARTIS T62 BLOUS ECO PROTECTIONARC BLM
Sio-Safe™ Extra Eco : 54 % modacrylique, 45 % Tencel™ Lyocell, 1 % AST; ± 300 g/m². Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50 mm).
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN 17353:2020 Type B2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Blouson
Col droit. Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés. 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 passants pour détecteurs de gaz. Manches rondes. Dos rallongé.
Conforme aux normes EN 61482-2 : 2020 APC1- ELIM 7,6 cal/cm² - ATPV 8,8 cal/cm², EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2018, EN 17353:2020 Type B2, EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021.
Blouson
Col droit. Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés. 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 2 passants pour détecteurs de gaz. Manches rondes. Dos rallongé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 62 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,71 € HT
/ unité
226,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Taille
62