Veste froid et intempéries GISS 873249, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
BLOUSON SOFTSHELL THORVALD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :873249
Rubix :C600-6150550
EAN :3660338268731




Documents
Détails articles : BLOUSON THORVALD SOFTSHELL TM NOIR
Blouson Softshell à capuche. Composition : matière extérieure : 92% polyester / 8% Spandex déperlant et respirant collé sur 100% polyester micropolaire 350 g/m². Doublure : 100% polyester. Fermeture par zip étanché jusqu’en haut du col. Manches ajustables avec bande auto-agrippante. Capuche avec cordon de serrage. 2 poches latérales et 1 poche poitrine zippées.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,00 € HT
/ 10 unités
238,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
