Veste workwear Cepovett 22-9D82-8496-6-0, Taille : 0 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson OVERO
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D82-8496-6-0
Rubix :2223-6198053
EAN :3603625019302

Détails articles : BLOUSON ATEX REFLECT 260 XP OVERO GRIS ACIER TAILLE 0
Collerette de marquage intérieure
Passants porte-dosimètre
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermetre à glissière cachée
Poches intérieures fermées par pression cachée
Manches montées
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Bas dos dépassant
Bas de manche fermé par pression intérieure
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB71 ; EN 17353 2020 TYPE B3 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 9,4 CAL/CM²
Passants porte-dosimètre
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermetre à glissière cachée
Poches intérieures fermées par pression cachée
Manches montées
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Bas dos dépassant
Bas de manche fermé par pression intérieure
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB71 ; EN 17353 2020 TYPE B3 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 9,4 CAL/CM²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton/polyester |
| Grammage | 260 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,39 € HT
/ unité
168,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
