Veste multirisque Sioen 008VA2PFAM44-62, Taille : 62 | Couleur : Gris | Matière principale : Textile
Blouson Obera avec protection ARC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sioen :008VA2PFAM44-62
Rubix :3464-6175678

Documents
Détails articles : BLOUSON ARC OBERA T62 GRIS UE10
Ce blouson uni offre une protection contre les arcs électriques, la chaleur et les projections métalliques. En tissu respirant, hypoallergénique et régulant la transpiration, ce blouson ignifuge et antistatique est très confortable. Les coutures renforcées augmentent la durée de vie et la résistance à l'usure. Les rabats des deux poches de poitrine et des deux poches latérales sont dotés d'un liseré réfléchissant.
Normes : EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2008, IEC 61482-2 : 2009 / Class1 ATPV 15,2 cal/cm².
Normes : EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6], EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2, EN 1149-5 : 2008, IEC 61482-2 : 2009 / Class1 ATPV 15,2 cal/cm².
Points forts
Confort, durabilité, souplesse. Léger, respirant, toucher doux.
Applications
Travail sous-tension électrique, électriciens, travaux publics.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 62 |
| Haute visibilité | non |
| Matière principale | textile |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | tissu respirant et hypoallergénique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,62 € HT
/ unité
312,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Couleur
Taille
62