Veste haute visibilité Cepovett 9282-8267-2094-2, Taille : 02 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson Fluo Tech (Orange Fluo/ Dark Blue)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9282-8267-2094-2
Rubix :2223-6129734
EAN :3184378727244

Documents
Détails articles : BLOUSON FLUOTECH OR/DARK.B T2 HV 55PCCOTON 45PCPOLYESTER
Col montant. Fermeture à glissière plastique sous patte. 2 poches poitrine à soufflet. 1 poche portable. 2 poches basses. Soufflets dos. Bas de manches droits réglables. Empiècements épaules et hauts de manche. Système de fixation intérieur pour gilet polaire amovible. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm.
EN ISO 20471 : 2013 Classe 2 porté seul. Classe 3 indissociable.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Classe EN20471 | 2-3 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | 50% coton, 50% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,41 € HT
/ unité
97,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
