Veste workwear Cepovett 22-9D86-9570-403-6, Taille : 06 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Blouson FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D86-9570-403-6
Rubix :2223-6198025
EAN :3603624526054

Détails articles : BLOUSON FLUO SAFE XP ORANGE FLUO / VERT US TAILLE 6
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par grippers cachés
Collerette de marquage intérieure
Poche poitrine à gousset sous rabat fermé par grippers cachés
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes cousues
Poche intérieure
Poches basses à fermeture à glissière cachée
Col bicolore
Dos dépassant
Poignet rapportés fermés par grippers cachés
Adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 max 50 cycles, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2 ; EN 15797
Collerette de marquage intérieure
Poche poitrine à gousset sous rabat fermé par grippers cachés
Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes cousues
Poche intérieure
Poches basses à fermeture à glissière cachée
Col bicolore
Dos dépassant
Poignet rapportés fermés par grippers cachés
Adapté à l’entretien industriel (50 cycles)
Normes : EPI CATEGORIE 2 HV42 : EN ISO 20471 + A1 : 2016 Classe 2 max 50 cycles, Classe 3 indissociable avec le blouson classe 2 ; EN 15797
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Matière principale | coton |
| Matière | coton/polyester |
| Couleur secondaire | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,72 € HT
/ unité
132,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
