Veste workwear Cepovett 15-9H20-8494-67-2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson femme KROSS LINE®
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :15-9H20-8494-67-2
Rubix :2223-6133654
Fabricant :15-9H20-8494-67-2
EAN :3603622180333

Détails articles : BLOUSON FEMME KROSSLINE T2 GRIS CHARCOAL CP
Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 300 g/m². Col montant. Fermeture à glissière sous-patte avec grippers plastiques cachés. Manches montées devant et raglan au dos. 2 poches poitrine à rabat fermé avec poche stylo. Poignets rapportés fermés par pressions. Poches basses repose main. Ceinture avec patte de serrage. Mercerie tout plastique.
Points forts
Adapté à l'entretien industriel. Coloris : GRIS CONVOY/GRIS CHARCOAL/DARK BLUE/BLEU RIVER/NOIR T0 à T6
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,65 € HT
/ unité
66,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
