Veste workwear Cepovett 22-9D88-8496-1-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson ETNA
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9D88-8496-1-2
Rubix :2223-6197974
EAN :3603624976293

Détails articles : BLOUSON ATEX 260 XP ETNA BLEU MARINE TAILLE 2
Blouson de travail multirisques, de la gamme Atex 260 XP. Poches basses insérées dans les découpes côtés pour une meilleure accessibilité. Comptabilité ATEX et ATEX REFLECT 320 avec la gamme 260. Performance ; ignifuge ; léger ; dos allongé.
Points forts
Collerette de marquage intérieure.
Passants porte-dosimètre.
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée.
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées.
Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermeture à glissière cachée.
Manches montées.
Bas dos dépassant.
Bas de manche fermé par pression intérieure;
Passants porte-dosimètre.
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée.
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées.
Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermeture à glissière cachée.
Manches montées.
Bas dos dépassant.
Bas de manche fermé par pression intérieure;
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 260 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,81 € HT
/ unité
149,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
