Pantalon workwear Lafont 1ATHUP6110T1, Taille : 01 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson et pantalon WORK ATTITUDE 350g Updated
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :1ATHUP6110T1
Rubix :8677-6175098
EAN :3609705737821

Détails articles : PANTALON WORKWEAR ATTITUDE T1 CANVA NOIR UE1
Ceinture élastiquée, poches italiennes, poche mètre, poches cuisse, poches revolver, poches genoux Cordura® 2 hauteurs de réglage ouverture facile, sangle porte-outils, panneau aisance, renforts Cordura® bas jambes.
Norme : EN14404
Norme : EN14404
Points forts
AMELIORATION GAMME EXISTANTE: Tissu robuste, chaud en canvas épais, look et solidité du Cordura®, fonctionnalités et aisance.
Applications
Artisans / Bâtiment / Construction
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65% coton / 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,24 € HT
/ unité
105,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
