Veste haute visibilité P2L SELANINYM-M, Taille : M | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène
Blouson Elan Inside
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :SELANINYM-M
Rubix :I967-6170412



Documents
Détails articles : BLOUSON ELAN INSIDE TM JAUNE / MARINE
Travaux sur voie publique, logistique, tarmac, voie férrée, nécessitant le port d'un EPI de haute visibilité. Blouson HV à manches amovibles matelassées, imperméable et respirant. FAG centrale couverte par rabat, patte d'accrochage pour talkie ou détecteur de gaz, 1 poche intérieure, 2 poches basses ouverture en biais fermées par glissières, manches droites tubulaires + poignet bords cotes. Trappe de visite permettant une sérigraphie facile. Tissu Oxford 300D 100 PE, finition Teflon. Enduction PU 200 g.
Normes : EN20471-3, EN343-3-3 et EN14058.
Normes : EN20471-3, EN343-3-3 et EN14058.
Points forts
Manches amovibles : peut être porté seul ou zippé dans ELAN !
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | m |
| Classe EN20471 | 3 |
| Matière principale | polyéthylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | oxford 300d 100pe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,90 € HT
/ unité
165,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours