Veste workwear Cepovett 9250-9883-657/1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson CRAFTWORKER - Gris charcoal/ Noir
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9250-9883-657/1
Rubix :2223-6101724
EAN :3184374323334

Détails articles : BLOUSON CRAFTWORK GRIS/NOIR T1 65PCCOT./35PCPOLY. 280G/M2
Blouson Craft Worker® 65% Coton - 35% Polyester - 280 gr.
Col montant fermé par pressions. Fermeture à glissière sous-patte. 2 poches poitrine à soufflet et rabats fermés dont une avec surpoche. 2 poches basses. Bas du dos plus long. Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible.
Poignets rapportés fermés par pression. Mercerie tout plastique.
Col montant fermé par pressions. Fermeture à glissière sous-patte. 2 poches poitrine à soufflet et rabats fermés dont une avec surpoche. 2 poches basses. Bas du dos plus long. Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible.
Poignets rapportés fermés par pression. Mercerie tout plastique.
Points forts
Cordura ® : Renforts épaules, coudes, soufflets de poches poitrine, poches basses.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 280 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,17 € HT
/ unité
105,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
