Blouse jetable Tyvek D13398884, Taille : L | Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
Blouse usage court TYVEK® PL30NP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D13398884
Rubix :0521-6042721
EAN :5450208007502


Résumé technique
| Taille | l |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
Documents
Détails articles : BLOUSE COL TYVEK TL (3) CAT1 SS POCHES/5 PRESSIONS
La blouse DuPont™ Tyvek® 500 ES est conçue pour les équipes d'intervention d'urgence, offrant une combinaison idéale de protection, respirabilité et confort. Fabriquée à partir du matériau Tyvek® 500 ES, elle est spécialement adaptée aux exigences des applications médicales, offrant une barrière efficace contre les agents infectieux et les risques biologiques.
Caractéristiques:
La blouse Tyvek® 500 ES est dotée d'une fermeture auto-agrippante au niveau du cou et de poignets tricotés qui assurent un ajustement confortable. La taille élastiquée est munie de liens bordés, assurant une fixation sûre tout en permettant une grande liberté de mouvement. La conception à col et les coutures surjetées protègent contre les projections tandis que la jupe plus longue renforce la couverture frontale. L'ouverture dans le dos permet une ventilation efficace pour un confort amélioré. Le matériau Tyvek® offre un équilibre entre protection, durabilité et respirabilité, ce qui le rend adapté aux tâches à faible risque.
Spécifications:
- Matériau : Tyvek® 500 ES
- Modèle de manchette : Poignets tricotés
- Tailles disponibles : M, L, XL, 2X
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 30 par boîte, emballé individuellement.
Normes:
Cette blouse est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et est certifiée selon le Règlement (UE) 2016/425. Elle répond aux exigences des vêtements de protection chimique partielle, Catégorie III, Type 5-B [PB] et 6-B [PB], offrant une protection biologique incluant la protection contre les virus conforme à la norme ISO 16604 Classe 2, avec une respirabilité améliorée : Ret <6 m²Pa/W. Elle est également conforme à la performance standard de la norme EN 13795-1 pour les applications de dispositifs médicaux et à la norme EN 14126 (barrière contre les agents infectieux).
Informations sur la marque:
Le matériau Tyvek a été découvert en 1955 au sein des laboratoires de Du Pont de Nemours. En 1965, Tyvek® est devenu une marque déposée de DuPont. Depuis plus de 55 ans, Tyvek® de DuPont est synonyme d'innovation en matière de protection et de sécurité, apportant des solutions efficaces à une multitude d’industries, notamment pour les enveloppes de bâtiments, les vêtements de protection, les emballages médicaux et divers emballages de protection industrielle. Tyvek® de DuPont fournit des équipements de protection individuelle (EPI) essentiels pour la sécurité des travailleurs des secteurs industriels et des services d'urgence. Tyvek® est reconnu pour ses vêtements de protection contre les risques chimiques, combinant légèreté, résistance et respirabilité, afin d'assurer une protection optimale tout en préservant le confort des utilisateurs.
Caractéristiques:
La blouse Tyvek® 500 ES est dotée d'une fermeture auto-agrippante au niveau du cou et de poignets tricotés qui assurent un ajustement confortable. La taille élastiquée est munie de liens bordés, assurant une fixation sûre tout en permettant une grande liberté de mouvement. La conception à col et les coutures surjetées protègent contre les projections tandis que la jupe plus longue renforce la couverture frontale. L'ouverture dans le dos permet une ventilation efficace pour un confort amélioré. Le matériau Tyvek® offre un équilibre entre protection, durabilité et respirabilité, ce qui le rend adapté aux tâches à faible risque.
Spécifications:
- Matériau : Tyvek® 500 ES
- Modèle de manchette : Poignets tricotés
- Tailles disponibles : M, L, XL, 2X
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 30 par boîte, emballé individuellement.
Normes:
Cette blouse est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et est certifiée selon le Règlement (UE) 2016/425. Elle répond aux exigences des vêtements de protection chimique partielle, Catégorie III, Type 5-B [PB] et 6-B [PB], offrant une protection biologique incluant la protection contre les virus conforme à la norme ISO 16604 Classe 2, avec une respirabilité améliorée : Ret <6 m²Pa/W. Elle est également conforme à la performance standard de la norme EN 13795-1 pour les applications de dispositifs médicaux et à la norme EN 14126 (barrière contre les agents infectieux).
Informations sur la marque:
Le matériau Tyvek a été découvert en 1955 au sein des laboratoires de Du Pont de Nemours. En 1965, Tyvek® est devenu une marque déposée de DuPont. Depuis plus de 55 ans, Tyvek® de DuPont est synonyme d'innovation en matière de protection et de sécurité, apportant des solutions efficaces à une multitude d’industries, notamment pour les enveloppes de bâtiments, les vêtements de protection, les emballages médicaux et divers emballages de protection industrielle. Tyvek® de DuPont fournit des équipements de protection individuelle (EPI) essentiels pour la sécurité des travailleurs des secteurs industriels et des services d'urgence. Tyvek® est reconnu pour ses vêtements de protection contre les risques chimiques, combinant légèreté, résistance et respirabilité, afin d'assurer une protection optimale tout en préservant le confort des utilisateurs.
Points forts
- Conçue pour les services d'urgence, offrant une protection accrue contre les risques biologiques et les agents infectieux ;
- Matériau Tyvek® 500 ES qui est deux fois plus respirant que le Tyvek 500®, assurant un confort optimal ;
- Poignets tricotés et fermeture auto-agrippante permettant un ajustement parfait et limitant les entrées de particules ;
- Légèreté du matériau permettant une plus grande liberté de mouvement et un confort accru lors d'utilisations prolongées ;
- Coutures surjetées renforçant la durabilité et la résistance à l'usure.
- Matériau Tyvek® 500 ES qui est deux fois plus respirant que le Tyvek 500®, assurant un confort optimal ;
- Poignets tricotés et fermeture auto-agrippante permettant un ajustement parfait et limitant les entrées de particules ;
- Légèreté du matériau permettant une plus grande liberté de mouvement et un confort accru lors d'utilisations prolongées ;
- Coutures surjetées renforçant la durabilité et la résistance à l'usure.
Applications
La blouse Tyvek® 500 ES est idéale pour des tâches de routine dans des environnements à faible risque, ou dans des interventions où le risque est défini dans un contexte de BSL3 ou moins. Elle est particulièrement adaptée pour le transport de patients infectés, le triage, la préparation de camps de réfugiés, ainsi que les opérations de sauvetage de personnes. Son utilisation est également recommandée lors de situations impliquant une faible exposition aux fluides corporels, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes médicales et les travailleurs de première ligne.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Matière | tyvek® |
| Grammage | 41,5 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,81 € HT
/ unité
9,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h