Blouse jetable GISS 884258, Taille : M | Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène

Blouse 40 g/m² sans poche

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :884258
Rubix :C600-6177460
EAN :3660338376948
BLOUSE BLANCHE PP40 T M SCRATCH (UNITE)
brand logo

Résumé technique

Taillem
Couleurblanc
Matière principalepolypropylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSE BLANCHE PP40 T M SCRATCH (UNITE)


La blouse GISS en polypropylène non-tissé de 40 g/m² est conçue pour offrir une protection légère et efficace dans les environnements professionnels. Adaptée pour un usage en contact avec des denrées alimentaires, elle préserve l'hygiène de l'environnement de travail tout en protégeant contre les poussières non toxiques.

Caractéristiques :
Cette blouse jetable est fabriquée à partir d'un matériau non-tissé de polypropylène offrant légèreté et respirabilité. Son col chemise et ses poignets élastiqués sans latex assurent un confort optimal et une bonne tenue pendant l'utilisation. Le modèle est dépourvu de poches afin de réduire les risques de contamination, et se ferme selon différentes options : boutons-pressions en plastique blanc, glissière ou bande agrippante. Cette conception évite l'accumulation de poussières et facilite le port dans des environnements exigeants en matière d'hygiène.

Spécifications :
- Matériau : non-tissé de polypropylène.
- Grammage : 40 g/m² (+/- 3).
- Réutilisable : non.
- Couleurs disponibles : blanc, bleu clair, vert clair.
- Large choix de tailles.
- Fermetures disponibles : boutons-pressions en plastique blanc, glissière, bande agrippante (selon référence).
- Col : chemise.
- Poignets : élastiqués sans latex.
- Conditionnement : sachet individuel.
- Apte au contact alimentaire.

Normes :
- Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI) de catégorie 1 pour risques mineurs.
- Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, a été lancée en France il y a plus de 25 ans et répond aux besoins de ses clients en matière d'Équipements de Protection Individuelle et de produits de sécurité. La marque dessert aujourd'hui près de 40 000 clients en Europe, en fournissant des solutions fiables, rentables et conformes aux normes européennes les plus exigeantes. GISS collabore avec les meilleurs fournisseurs mondiaux pour proposer une gamme complète de protections allant de la tête aux pieds, tout en garantissant la sécurité et le confort des utilisateurs.

Points forts

- Protection efficace contre les poussières non toxiques.
- Plusieurs systèmes de fermeture pour s'adapter aux préférences des utilisateurs.
- Confort accru grâce aux poignets élastiqués sans latex et au col chemise.

Applications

La blouse à usage court GISS est idéale pour les secteurs agro-alimentaires, la restauration collective, la maintenance industrielle et les environnements de soins médicaux. Elle convient également aux visiteurs en milieu sensible et aux industries diverses où l'hygiène et la protection contre les poussières sont essentielles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taillem
Couleurblanc
Matière principalepolypropylène
Catégorie1
Matièrepolypropylène
Grammage40 g/m²
103,50 € HT
/ 50 unités
124,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.