Blouse jetable Tyvek D13396069, Taille : L | Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé

Blouse de laboratoire TYVEK® PL30

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tyvek :D13396069
Rubix :9804-6002287
Fabricant :D13396069
EAN :5450208015811
BLOUSE TYVEK A COL 3 POCHES TL (3) 5 BOUTONS PRESSION (SFB2)
brand logo

Résumé technique

Taillel
Couleurblanc
Matière principaletissu non tissé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSE TYVEK A COL 3 POCHES TL (3) 5 BOUTONS PRESSION (SFB2)


Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches modèle PL30. Blouse à col, disponible en blanc.
Fermeture par 5 boutons pressions. 3 poches. Coutures internes cousues.
Spécialement conçue pour être utilisée avec les vêtements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer à mieux protéger les parties du corps qui sont davantage exposées à des substances dangereuses.
Les vêtements et accessoires Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone.
Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la décontamination et l’élimination du plomb et de l’amiante, les opérations industrielles générales et d’entretien, la pulvérisation de peinture et les opérations générales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.
Certifié sélon Règlement (UE) 2016/425.
Vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, Catégorie III, Type PB [6].

Points forts

Traitement antistatique. Aucun ajout de silicone.

Applications

Manipulation de produits pharmaceutiques, protection chimique, opérations industrielles générales et d’entretien, pulvérisation de peinture et les opérations générales de nettoyage.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taillel
Couleurblanc
Matière principaletissu non tissé
Matièretyvek® 1431 n
Conditionnement50 pièces par carton
Grammage41,5 g/m²
8,44 € HT
/ unité
10,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.