Blouse jetable Ansell WH20B-00209-L, Taille : XL | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène
Blouse LABO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :WH20B-00209-L
Rubix :0493-6205715
Fabricant :WH20B-00209-04
EAN :5013756001783

Documents
Détails articles : BLOUSE DE LABORATOIRE 2000 T4 ALPHATEC-MODELE 209-BLANC
La blouse de laboratoire AlphaTec® 2000, modèle 209 d'Ansell offre une barrière efficace contre les produits chimiques liquides de faible concentration et les particules fines. Conçue à partir d'une membrane microporeuse laminée et perméable à l'air, elle combine protection fiable et confort respirant pour les opérations en environnement contrôlé.
Caractéristiques :
Cette blouse de laboratoire est fabriquée en membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse, garantissant une bonne respirabilité tout en maintenant une protection fiable contre les substances liquides et les particules. Sa structure permet l'évaporation de la vapeur d'eau, limitant le stress thermique lors d'un port prolongé. La coupe intègre une fermeture à glissière frontale, une poche de poitrine à gauche et une poche inférieure à droite, facilitant le rangement des petits outils ou documents. Les coutures bordées renforcent la résistance mécanique et assurent une barrière supplémentaire contre la pénétration des liquides. Son faible peluchage contribue à la propreté des zones de travail sensibles, notamment en salle blanche ou en laboratoire.
Spécifications :
• Matériau : membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse.
• Type de couture : bordées (coutures liées)
• Conception : fermeture à glissière frontale, poche de poitrine gauche, poche inférieure droite
• Couleur : blanc
• Poids : 63 g/m²
Normes :
• EN 13034 + A1 : protection contre les produits chimiques liquides de faible concentration
• EN 14126 : protection contre les agents infectieux
• EN ISO 13688 : vêtements de protection à usage professionnel
• Catégorie III CE (Type PB [6]-B) : protection chimique limitée
Caractéristiques :
Cette blouse de laboratoire est fabriquée en membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse, garantissant une bonne respirabilité tout en maintenant une protection fiable contre les substances liquides et les particules. Sa structure permet l'évaporation de la vapeur d'eau, limitant le stress thermique lors d'un port prolongé. La coupe intègre une fermeture à glissière frontale, une poche de poitrine à gauche et une poche inférieure à droite, facilitant le rangement des petits outils ou documents. Les coutures bordées renforcent la résistance mécanique et assurent une barrière supplémentaire contre la pénétration des liquides. Son faible peluchage contribue à la propreté des zones de travail sensibles, notamment en salle blanche ou en laboratoire.
Spécifications :
• Matériau : membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse.
• Type de couture : bordées (coutures liées)
• Conception : fermeture à glissière frontale, poche de poitrine gauche, poche inférieure droite
• Couleur : blanc
• Poids : 63 g/m²
Normes :
• EN 13034 + A1 : protection contre les produits chimiques liquides de faible concentration
• EN 14126 : protection contre les agents infectieux
• EN ISO 13688 : vêtements de protection à usage professionnel
• Catégorie III CE (Type PB [6]-B) : protection chimique limitée
Points forts
• Offre une barrière validée contre les risques biologiques et chimiques de faible concentration
• Permet de laisser le corps respirer grâce à sa membrane microporeuse
• Réduit le stress thermique lors des activités prolongées en environnement contrôlé
• Améliore la sécurité grâce à une conception à coutures bordées
• Conserve un environnement propre grâce à un faible peluchage.
• Permet de laisser le corps respirer grâce à sa membrane microporeuse
• Réduit le stress thermique lors des activités prolongées en environnement contrôlé
• Améliore la sécurité grâce à une conception à coutures bordées
• Conserve un environnement propre grâce à un faible peluchage.
Applications
• Sciences de la vie : pour la manipulation de substances biologiques et chimiques en environnement contrôlé
• Métallurgie : lors d’opérations de maintenance et de contrôle qualité
• Transformation des aliments : pour éviter toute contamination dans les zones de production
• Nettoyage et préparation de salles blanches : pour limiter la dispersion de particules
• Entretien et maintenance de lignes de production : lors d’interventions nécessitant une protection contre les projections
• Entretien de sites et de machines : dans les ateliers et zones industrielles
• Services vétérinaires : pour protéger contre les fluides biologiques et produits désinfectants
• Peinture et inspection de surfaces : afin de réduire les risques d’exposition aux particules fines et éclaboussures
• Métallurgie : lors d’opérations de maintenance et de contrôle qualité
• Transformation des aliments : pour éviter toute contamination dans les zones de production
• Nettoyage et préparation de salles blanches : pour limiter la dispersion de particules
• Entretien et maintenance de lignes de production : lors d’interventions nécessitant une protection contre les projections
• Entretien de sites et de machines : dans les ateliers et zones industrielles
• Services vétérinaires : pour protéger contre les fluides biologiques et produits désinfectants
• Peinture et inspection de surfaces : afin de réduire les risques d’exposition aux particules fines et éclaboussures
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyéthylène |
| Matière | membrane polyéthylène laminée, non tissée et microporeuse |
| Grammage | 63 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € HT
/ unité
8,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h