Blouse jetable 3M 4400W S, Taille : S | Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène
Blouse pour visiteurs 3M™ 4400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4400W S
Rubix :2771-6292848
Fabricant :7000034776
EAN :04046719402359

Documents
Détails articles : BLOUSE POUR VISITEURS 3M 4400, S
La blouse pour visiteurs 3M™ 4400 est conçue pour protéger l'utilisateur contre les éclaboussures de liquides à faible densité et les poussières non dangereuses. Elle est fabriquée à partir du même tissu que la combinaison 3M™ 4500, ce qui la rend douce, respirante et extrêmement confortable à porter.
Ce produit est certifié CE catégorie I pour une utilisation dans des applications à faible risque telles que la maintenance générale, la restauration, la fabrication de produits électroniques et les laboratoires.
Ce produit est certifié CE catégorie I pour une utilisation dans des applications à faible risque telles que la maintenance générale, la restauration, la fabrication de produits électroniques et les laboratoires.
La blouse pour visiteurs 3M™ 4400 en polypropylène doux et perméable à l’air, est idéale pour les applications d'hygiène.
Points forts
Blouse pour visiteur en matière légère et respirante, idéale pour les applications d'hygiène;Avec traitement antistatique;Fermeture à glissière sur le devant;Poche interne;Poignets élastiques;Matériau respirant pour aider à réduire l'accumulation de chaleur et favoriser un port confortable
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polypropylène |
| Matière | polypropylène |
| Conditionnement | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,50 € HT
/ 50 unités
269,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours