Blouse jetable Tychem D13984725, Taille : L/2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Tissu non tissé
TYCHEM® C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tychem :D13984725
Rubix :C221-6114424
Fabricant :D13984725
EAN :5450208010793




Résumé technique
| Taille | l/2xl |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière principale | tissu non tissé |
Documents
Détails articles : BLOUSE TYCHEM JAUNE TL/XXL ELASTIQUES AUX POIGNETS
Blouse DuPont™ Tychem® C, modèle PL50. Couvre les jambes jusqu’aux mollets. Fermeture par liens dans le dos. Coutures cousues et recouvertes. Jaune.L/2XL D13984725
Points forts
Blouse DuPont™ Tychem® C, modèle PL50. Blouse couvrant les jambes jusqu’aux mollets avec fermeture dans le dos, fermeture auto-agrippante au niveau du cou et liens au niveau de la taille. Elastiques aux poignets. Disponible jaune, tailles S/M et L/XXL.Spécialement conçue pour être utilisée avec les vêtements Tychem®. Les accessoires Tychem® (tablier, blouses, couvre-bottes et manchettes) peuvent contribuer à mieux protéger les parties du corps qui sont davantage exposées à des substances dangereuses. Les vêtements et accessoires Tychem® C s’appuient sur la résistance du Tyvek® enduit d’un matériau barrière polymérique pour offrir une bonne protection contre la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (même pressurisés). Vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, Catégorie III, Type PB [3]14126 (barrière contre les agents infectieux)Traitement antistatique (1149-5) - à l’intérieur; voir notes
Applications
Tychem® C s’utilise pour protéger des éclaboussures, pressurisées ou non, dans une grande variété d’environnements industriels: fabrication de pâtes et papier industriels, transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l/2xl |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Matière | substrat en tyvek® avec un revêtement polymère |
| Conditionnement | 25 par boîte |
| Grammage | 84,6 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,30 € HT
/ unité
31,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h