Blouse jetable Deltaplus BLOUSPOGT, Taille : L | Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène
Blouse polyprolene blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :BLOUSPOGT
Rubix :0495-6032959
Fabricant :BLOUSPOGT
EAN :3295249015923

Documents
Détails articles : BLOUSE POLYPRO BLANC BLOUSPO TL NON TISSE
Blouse jetable offrant confort et respirabilité, idéale pour un environnement alimentaire
Matière : Polypropylène
Matière : Polypropylène
Points forts
Blouse. Compatible alimentaire. Polypropylène non tissé 35 g/m². Fermeture 4 boutons pressions. Col chemise. Manches montées. 2 poches basses plaquées.Emballage individuel.
Applications
Blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polypropylène |
| Matière | 100% polypropylène non tissé : 35gr/m² |
| Grammage | 35 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,90 € HT
/ unité
7,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
