Tablier de travail Muzelle Dulac Hasson JOSYBFCOTONMC4-VE03, Taille : 04 | Couleur : Vert | Matière principale : Coton
Blouse manches transformables JOSY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :JOSYBFCOTONMC4-VE03
Rubix :0516-6072286
EAN :3555906009154

Documents
Détails articles : BLOUSE FEMME JOSY VERT NIL T4 MANCHES TRANSFORMABLES POL/COT
65% polyester, 35% coton uni - 210 g/m2. Col en V, fermeture centrale par grippers, manches longues transformables montées, 1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, ceinture. Longueur dos 105 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Matière | 65% coton / 35% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,69 € HT
/ unité
56,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours