Tablier de travail Muzelle Dulac Hasson JOSYBFPCMT-BLEUCIEL-2, Taille : 02 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton/Polyester
Blouse manches transformables JOSY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :JOSYBFPCMT-BLEUCIEL-2
Rubix :0516-6072270
EAN :3555906013564
Documents
Détails articles : BLOUSE FEMME JOSY CIEL T2 MANCHES TRANSFORMABLES POL/COT
65% polyester, 35% coton uni - 210 g/m2. Col en V, fermeture centrale par grippers, manches longues transformables montées, 1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, ceinture. Longueur dos 105 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,82 € HT
/ unité
118,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
