Blouse de travail Cepovett 15-9L20-9530-37-4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouse homme Kross Line
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :15-9L20-9530-37-4
Rubix :2223-6133558
Fabricant :15-9L20-9530-37-4
EAN :3184374403180

Détails articles : BLOUSE HOMME KROSS LINE T4 GRIS CONVOY
Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 250 g/m².
Col transformable. Fermeture par pressions cachées. Manches montées devant et raglan dos. 2 poches poitrine à rabat fermé et 1 poche stylo. Poignets ajustables par pressions. 2 poches basses. Longueur dos : 100 cm. Mercerie tout plastique. Adapté entretien industriel.
Col transformable. Fermeture par pressions cachées. Manches montées devant et raglan dos. 2 poches poitrine à rabat fermé et 1 poche stylo. Poignets ajustables par pressions. 2 poches basses. Longueur dos : 100 cm. Mercerie tout plastique. Adapté entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 250 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 € HT
/ unité
59,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
