Blouse de travail Muzelle Dulac Hasson LAURENEBFPCMCANIS/ROSA6, Taille : 06 | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouse de travail Laurène manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :LAURENEBFPCMCANIS/ROSA6
Rubix :0516-6132133
EAN :3555906065181

Documents
Détails articles : BLOUSE LAURENE BFPCMC T6 ANIS/ROSA
Blouse femme avec manches courtes 65 % polyester et 35 % coton. 210 g/m². Encolure fantaisie, manches courtes, 1 poche poitrine avec passepoil contrasté. Fermeture centrale par 7 pressions couleur ton sur ton. Fentes côtés. Longueur : 105 cm. Taille 0 à 6. Coloris : Blanc / Rose, Anis / Rose, Rose / blanc, Parme / Pomme et Gris perle / rose.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | rose |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,44 € HT
/ unité
58,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours