Combinaison jetable Medicom 40.632/04, Taille : XL | Matière principale : Polypropylène

Blouse d'hygiène HOPEN

Voir les informations techniques

Références

Medicom :40.632/04
Rubix :I734-6189898
BLOUSE HYGIENE PP AVEC COL TXL BLANC POCHE + ZIP

Résumé technique

Taillexl
Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BLOUSE HYGIENE PP AVEC COL TXL BLANC POCHE + ZIP


Les blouses d’hygiène à usage unique, protègent l’environnement de travail des particules provenant du corps de l’opérateur (cheveux, transpiration ...). Elles sont adaptées aux démarches HACCP.
Elles permettent à l’opérateur de se prémunir des risques de salissures liés à l’activité qu’il effectue.

Type : blouse.
Matière : polypropylène.
Coloris : blanc.
Confection : cousue, élastiquée aux poignets, fermeture zip, col et poche intérieure gauche.
Grammage (g/m²) : 40.

Informations techniques


Attributs
Taillexl
Matière principalepolypropylène
Couleurblanc
Matièrepolypropylène
Conditionnement1 x 50
2,66 € HT
/ unité
3,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille