Blouse multirisques Cepovett 9502-9573-08-1, Taille : 01 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
Blouse CHEMICAL PRO
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9502-9573-08-1
Rubix :2223-6132456
EAN :3184374411918

Détails articles : BLOUSE CHEMICAL PRO BLANCHE T1
Tissu : 80 % Polyester - 20 % Coton - 225 g/m².
Col cavalier. Fermeture à grippers. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 2 poches basses avec rabats fermés. 1 poche poitrine intérieure fermée. Poignets fermés par grippers. Fente milieu dos. Collerette de marquage.
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6.
Col cavalier. Fermeture à grippers. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 2 poches basses avec rabats fermés. 1 poche poitrine intérieure fermée. Poignets fermés par grippers. Fente milieu dos. Collerette de marquage.
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 1 |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 80% polyester 20% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,83 € HT
/ unité
115,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
