Combinaison multirisques Portwest BIZ5NARM, Taille : M | Couleur : Marine | Matière principale : Coton

BIZ5 - Combinaison Bizweld Iona FR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :BIZ5NARM
Rubix :J432-6110446
Fabricant :BIZ5NARM
EAN :5036108157310
COMBINAISON BIZWELD FR IONA MARINE T.M

Résumé technique

Couleurmarine
Taillem
Haute visibilitéoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON BIZWELD FR IONA MARINE T.M


La combinaison Bizweld FR Iona BIZ5 de Portwest est conçue pour offrir une protection optimale contre les risques thermiques et garantir une visibilité accrue à l'utilisateur. Elle intègre des bandes rétroréfléchissantes résistantes aux flammes ainsi que plusieurs options de rangement pratiques. Idéale pour les professionnels travaillant en environnement à haut risque, elle assure confort, sécurité et durabilité.

Caractéristiques :
Cette combinaison est conçue pour garantir une protection maximale contre la chaleur de contact, radiante et convective, ainsi que contre les projections de métal en fusion. Son tissu Bizweld 100 % coton avec finition ignifugée offre un équilibre parfait entre sécurité et confort. Ses bandes rétroréfléchissantes résistantes aux flammes sur les épaules, les manches et les jambes améliorent la visibilité de l'utilisateur. Elles intègrent une bande à coudre réfléchissante, fixée au tissu pour une résistance accrue et une visibilité durable, même après plusieurs utilisations. Cette combinaison de protection est dotée de 8 poches, dont deux poches poitrine avec rabat à pression, d'une poche mètre et d'une poche téléphone, offrant de multiples solutions de rangement. Elle dispose également de boucles radio pour faciliter le clipsage d'une radio. Sa fermeture à pressions permet un accès facile et rapide, tandis que ses poignets réglables assurent un ajustement sécurisé. Elle intègre également des poches genouillères pour l'insertion de protections supplémentaires.

Spécifications :
- Tissu : Bizweld, 100 % coton avec finition FR, 330 g
- Tissu classé UPF 40+ bloquant 98 % des rayons UV
- Bande rétroréfléchissante résistante aux flammes de qualité supérieure
- Fermeture à pressions pour un accès facile
- Poignets réglables par pressions
- 8 poches dont une poche mètre et une poche téléphone
- Poches genouillères pour l'insertion de protections.

Normes :
Cette combinaison Bizweld FR Iona BIZ5 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) : Cette norme garantit que la combinaison offre une protection contre la chaleur et les flammes ;
- EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2) : Spécifie les exigences pour la protection lors du soudage et des techniques connexes ;
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²) : Définit les niveaux de protection contre les arcs électriques ;
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM², HAF = 80.4 %) : Évalue la performance du tissu face aux risques thermiques.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

- Protection efficace contre la chaleur et les flammes ;
- Haute visibilité grâce aux bandes rétroréfléchissantes résistantes aux flammes ;
- Conception fonctionnelle avec de multiples options de rangement ;
- Confort accru avec un tissu respirant et des poignets réglables ;
- Facile à enfiler et à retirer grâce à sa fermeture à pressions ;
- Compatible avec des genouillères pour un meilleur confort et une protection supplémentaire ;
- Protection contre les arcs électriques conforme aux normes en vigueur.

Applications

Cette combinaison est idéale pour les professionnels évoluant dans des environnements dangereux nécessitant une protection contre la chaleur, les flammes et les projections de métal en fusion. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs de la soudure, de la métallurgie, de la maintenance industrielle, ou des travaux en milieux électriques. Son tissu ignifugé et ses normes de sécurité en font un choix privilégié pour les travailleurs exposés aux arcs électriques, aux étincelles et aux risques thermiques extrêmes.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taillem
Haute visibilitéoui
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière100% coton
132,80 € HT
/ unité
159,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.