Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 44-12-52

Bille fortes charges

Voir les informations techniques
Références
Guitel-Hervieu :44-12-52
Rubix :0184-7081091
EAN :3700385283698
BILLE PORTEUSE FORTE CHARGE ACIER AU CHROME CHARGE 35KG
Résumé technique
Typebille fortes charges

Détails articles : BILLE PORTEUSE FORTE CHARGE ACIER AU CHROME CHARGE 35KG


Bille de manutention à platine circulaire. Fixation par 2 trous Ø 3,6 mm entraxe 34,8 mm. Bille en acier au chrome Ø 12,7 mm. Carter en acier au chrome. Charge 35 kg.

Points forts

Fixation sur platine par boulons. Pas de perçage du plan de travail pour le logement de la bille. Bille tout acier au chrome. Charges lourdes.

Applications

Bille répondant aux exigences les plus dures dans les apllications de déplacement de charges. Permet le poisitionnement de gabarits, d'outillages, de moules, de déplacement de cloisons mobiles, la manutentions de tubes et plaques d'acier ou de fret lourd.

Informations techniques


Attributs
Typebille fortes charges
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,95 HT
/ unité
195,54 TTC
  • Epuisé