Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 31-30-20
Bille à collerette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :31-30-20
Rubix :0184-7080943
EAN :3700385260170
Documents
Détails articles : BILLE PORTEUSE A COLLERETTE ACIER CHARGE 125 KG
Bille de manutention à colerette. Fixation sur colerette par 2 trous entraxe 58,7 mm Ø 5,1mm. Bille en acier Ø 32 mm. Carter en acier embouti. Charge 125 kg.
Points forts
Faible dépassement du plan de travail.
Applications
Bille recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneur ou palettes aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à collerette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,75 € HT
/ unité
38,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

