Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 31-15-20
Bille à collerette
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :31-15-20
Rubix :0184-7083553
EAN :3700385260088
Documents
Détails articles : BILLE DE MANUTENTION ACIER 12KG P/ROULEUR 20020-A01
Bille de manutention à colerette. Fixation sur colerette par 2 trous entraxe 30 mm Ø 3,5mm. Bille en acier Ø 15 mm. Carter en acier embouti. Charge 12 kg.
Points forts
Faible dépassement du plan de travail.
Applications
Bille recommandée pour la manutention des charges à base flexible de type semelle de conteneur ou palettes aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à collerette |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € HT
/ unité
16,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

