Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 49-25-20
Bille à platine
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :49-25-20
Rubix :0184-7080945
EAN :3700385284688
Détails articles : BILLE PORTEUSE A PLATINE ACIER CHARGE 55KG
Bille de manutention à platine oblongue. 2 trous de fixation permettent la fixation par vis, rivets ou boulons. Bille en acier Ø 25,4 mm. Carter en acier embouti Ø 42 mm. Platine oblongue 69x51mm. Charge 55 kg.
Points forts
Fixation sur platine par vis, rivets ou boulons. Pas de perçage du plan de travail pour le logement de la bille.
Applications
Bille recommandée dans le cas de manque d'espace sous le support du plan de travail pour le manutention de charges à base rigide.
Informations techniques
Attributs
| Type | bille à platine |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,04 € HT
/ unité
27,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

