Rouleaux / roues - Accessoire / pièce de rechange Guitel-Hervieu 13-20-30

Bille à tige filetée

Voir les informations techniques
Références
Guitel-Hervieu :13-20-30
Rubix :0184-7080988
EAN :3700385267506
BILLE DE MANUTENTION INOX D.19 A TIGE FILETE CHARGE 25KG
Résumé technique
Typebille à tige filetée

Détails articles : BILLE DE MANUTENTION INOX D.19 A TIGE FILETE CHARGE 25KG


Bille de manutention à tige filetée. Fixation par tige filetée M8 et socle amovible en acier embouti. Bille en acier inoxydale Ø 19 mm. Carter en acier inoxydable. Charge 25 kg.

Points forts

Fixation économique, un simple trou pour le passage suffit. Meilleure stabilité. Bille tout inox.

Applications

Bille en surélévation par rapport au plan de fixation, le positionnement rapproché permet la manutention de petits colis.

Informations techniques


Attributs
Typebille à tige filetée
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,74 HT
/ unité
74,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours